パークレーン
パークレーンの 使いきり手袋
パークレーンの ニトリルゴム ディスポ手袋
丈夫なニトリルグローブ M 50枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250280
品番
K-10773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
優れたグリップ力、厚手で丈夫、耐久性があり、油に強り
用途
清掃、園芸作業、料理、DIY、自動車整備、工場作業・油作業
材質
ニトリル樹脂
寸法(mm)
190×1×240
色
オレンジ
区分
新品
注意
※【 優れたグリップ力 】
※ エンボス加工で優れたグリップ力です。