パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの クッキング&テーブルウェア
ワンタッチ直飲みボトル1.1 SN SN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250395
品番
K-10883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き
用途
ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)75×87×272
色
スモークネイビー
区分
新品
注意
※表面はパウダー塗装で、傷が付きにくい。