防災グッズ SONAETE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 賞味期限【厚焼きたべっ子どうぶつ】製造より5年間【7年保存水】製造より7年間【SONAETEオリジナルお菓子セット】製造より3年間 注文コード18250535 品番防災リュック
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は賞味期限など3種類から選べます 他の種類を見る

非常時のためにと、用意した防災グッズもクローゼットや収納棚の奥底に眠らせていては、ぱっと手に取り避難することができません。
大切な人の命を守るものだからこそ、暮らしのなかの、よく目の付く場所に置いて、いつでも持ち出せるようにしておきたい。
そんな思いからつくられたのが、防災袋& セット「SONAETE」です。
日常の風景に自然に溶け込み、インテリアとし映えるデザイン性を重視。目的や用途にあわせて選べる、3つのラインナップをご用意しました。

原材料
【厚焼きたべっ子どうぶつ】小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、添加糖蜜、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、植物油脂/膨脹剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
【7年保存水】水(鉱泉水)
【SONAETEオリジナルお菓子セット】チョコバー:チョコレート(国内製造)、コーンフレーク、ゼラチン糖液(砂糖、水あめ、麦芽糖、ゼラチン)、ココアバター、白米パフ、オーツフレーク、油脂加工食品(植物油脂、砂糖)、はと麦パフ、もち麦パフ/酸化防止剤(V.C、V.E)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
ハッカ飴:砂糖(国内製造)、水飴/香料、増粘剤(プルラン)
仕様緊急時にすぐ持ち出せるように、目が届く身近な場所に置いてもインテリアの邪魔にならないデザインの防災用リュック。本体は軽量ながら容量たっぷりのサイズなので、防災グッズ以外に服や日用品を入れる余裕があります。撥水素材を使用し、前後に反射板を装備。メッシュサイドポケット、内ポケットのほか、底部には貴重品用の隠しポケットも付いています。 セット内容ヘルメット、LEDネックライト、FMポケットラジオ、アルミ防寒シート、レインポンチョ、簡易トイレセット、ホイッスル、簡易手当キット、ペーパー歯みがき(5包)、ウェットティッシュ(2個)、延長コード、ハッカ油、モバイルバッテリー、カイロ(10枚)、給水タンク、SONAETEステッカー、リュック用メッシュポーチ、イザメシ 7年保存水 500ml×4本、ギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ、SONAETEオリジナルお菓子セット(チョコバー×3本&ハッカ飴×3個入り) 容量(L)28 賞味期限【厚焼きたべっ子どうぶつ】製造より5年間【7年保存水】製造より7年間【SONAETEオリジナルお菓子セット】製造より3年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×21×46 アレルギー乳、小麦、大豆、ゼラチン
注意
※たべっ子どうぶつ、水は製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※SONAETEオリジナルお菓子セットは製造から1年以内の商品をお届けいたします。
※食品類の開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
※モバイルバッテリーは電池を長持ちさせる為、電池残量を60〜80%に保って保管してください。半年に一度残量のご確認をお願いします。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※ラジオ、LEDライト付きホイッスルの色はランダムに出荷致します。恐れ入りますが、色の指定はできかねますことご了承ください。
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする