家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
土かべの補修材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900g×6袋)
注文コード
18251391
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途
室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様
黄土入りセメント
成分
黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色
土色
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚(約100×50mm)
適応下地
内壁、外壁、土塀、蔵など
特性
土壁用補修材
注意
※本品(セメント類)はアルカリ性が強いので素手での作業は手を荒らします。ゴム手袋等をご使用ください。
※高所など危険な場所での作業は安全対策に十分注意を払ってください。
※本品が目に入った時はただちに流水で洗い、専門医にご相談ください。