アンティーククッキージャー2.3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18253640 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

カフェやお店のインテリアとしても最適なガラス保存瓶!
見た目もオシャレで使いやすいガラス瓶です
お米の保管用としての米びつとしても最適
クッキーなどのお菓子の保管にも便利
コーヒーや紅茶、短いパスタなど、入れるだけで可愛らしく見えます
ゴムパッキン付きでしっかり保存します
透明で中身が一目で分かります
口部が大きく手が入れやすい

材質
本体・フタ:ソーダガラス
パッキン:ポリプロピレン
幅(mm)155 容量(mL)2300 高さ(mm)245 質量(g)1000 奥行(mm)155
注意
※完全密閉ではありません。
※本製品は耐熱ガラスではございません。熱湯をかけて消毒しないで下さい。
※蓋が浮く場合は、パッキンをハサミで切る等の調節をしてください。
※擦り傷・鋳型傷、皺のような傷、気泡や混入物、汚れがある場合や、底面の凹凸に個体差があります。ご使用上は問題はございません。
【食器洗乾燥機】不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする