アンティーククッキージャー5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18253649 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

お米やグラノーラ、キャンディやクッキー等のお菓子、ペットフード、ショートパスタなど食品から雑貨まで様々な保存に最適な5Lのガラス製保存容器です。
飾るだけで雑貨屋さんやカフェのような雰囲気になります♪
米びつとしても使え、お米が約4kg入ります。
パッキン付きなのでしっかり密閉できて乾燥や湿気から守り、風味を逃がしません。(完全密閉ではありません)
透明ガラスで中身の残量が一目でわかり、フタを開けて中身を確認する必要がありません。
広口タイプで詰め替えや出し入れもしやすく、お掃除もラクラクです。

材質
本体・フタ:ソーダガラス
パッキン:ポリプロピレン
容量(mL)5000 質量(g)2320
注意
※完全密閉ではありません。
※本製品は耐熱ガラスではございません。熱湯をかけて消毒しないで下さい
※蓋が浮く場合は、パッキンをハサミで切る等の調節をしてください
※擦り傷・鋳型傷、皺のような傷、気泡や混入物、汚れがある場合や、底面の凹凸に個体差があります。ご使用上は問題はございません
【食器洗乾燥機】不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする