有線式バルーンスティックライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18253658 品番BS-T01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手軽にライト。重さもライト。
従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。
使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。
USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。

用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 付属品空気入れ・収納バッグ 仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光 材質TPU 寸法(mm)860×70×120 質量(g)120 タイプ有線式 電流(A)2 ケーブル長(m)1 フラッシュ10段階切替 防塵防水性能IP66(USB端子部除く) 明るさ(Lm)500(MAX時) 調光方式9段階切替 入力電圧DC5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする