CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘袋
SUSU傘ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18253728
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロファイバーモールを内側全面に使用した傘ケース。
出し入れしやすい幅広サイズ。
吸水性に優れたマイクロファイバーモールを使用。
ペットボトルホルダーとしても使用可能です。
用途
折りたたみ傘・ペットボトルの収納に
材質
パイル(モール素材)/ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100%
質量(g)
71
幅(cm)
最大:6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×380×15
全長(cm)
折りたたみ時全長34
グリーン購入法
適合
注意
※600mmまでのボトルに対応
※形状によっては入れられないものもあります。