アイネット
アイネットの マスカー/養生シート・養生ボード
アイネットの 養生シート/カバー
アイネットの 養生カバー
養生カバー L型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
18253737
品番
KL65B25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
非常に軽く、耐衝撃性に優れています
カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途
柱、単管足場などの安全対策に
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包に
引っ越し、建築現場に
色
ブルー
長さ(m)
1.7
肉厚(mm)
約10
内寸法(mm)
約65×65