Nalgene薬品識別洗浄瓶

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18253807 品番-
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。
カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。
ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。
通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。

材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 タイプアセトン用 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 色(フタ) 胴径×全高(mm)72Φ×220
注意
※製品の品質維持・保全するため、内容物を保管する目的では使用しないでください。
※内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。
※有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする