ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの アスピレーター
ケニスの 循環アスピレーター
アスピレーター(ラボヘルパー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18255101
品番
LH-930
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。
クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。
サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
付属品
ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル
仕様
●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min
質量(g)
約930
電源
ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)
大きさ
200×90×145mm
最大吸引圧(kPa)
-80
圧力表示
0〜100kPa (5kPa目盛)