ウッドシェルフ(シェルフNLH用オプションパーツ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード18255198 品番WS7645-NA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シェルフNLH用のオプションパーツです。
デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。

付属品支柱固定用スリーブ×4 材質棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ) 幅(mm)対応シェルフ:760 ナチュラル 奥行(mm)460 耐荷重(kg)80f
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする