3/22より値下げ!現場を応援
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの ワゴン部品
ウッドシェルフ(シェルフNLH用オプションパーツ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18255216
品番
WS1245-NA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シェルフNLH用のオプションパーツです。
デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。
付属品
支柱固定用スリーブ×4
材質
棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ)
幅(mm)
対応シェルフ:1215
色
ナチュラル
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
80f
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません