ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの ワゴン部品
ウッドシェルフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18255268
品番
LWS6045
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
木目調天板がついたワゴンです。
棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
仕様
天板:棚部/パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム部/スチール(クロームメッキ)
材質
スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)
天板/80f 棚/250f
キャスター
50mmΦナイロン(ストッパー2個付)
大きさ
610×460×730mm
棚ピッチ(mm)
25
棚板
網目160×10mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません