アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材バルブ
エアーチェックバルブ(2個組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
18255295
品番
2010-01(2個組)
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
仕様
常用圧力:1.5kgf/cm2
材質
本体/ナイロン 弁/シリコンゴム
全長(mm)
41
適合チューブ内径(Φmm)
5〜7
入数
2
注意
※腐蝕性のガス・溶剤気化ガスには使用しないで下さい。