サーモレコーダ―ミニワイヤレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18255697 品番RSW22S
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。
離れた場所の温湿度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。
温度・湿度を測定する一体型センサが付属しており、温度・湿度を同時に測定、記録が行えます。
日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水性能なし)

測定範囲(℃)温度/0〜55 湿度/10〜95%RH 測定項目温度1ch 湿度1ch(外付) センサー温度/サーミスタ 湿度/高分子膜抵抗式 分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%RH インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信 メモリー8000データ×2ch 応答速度温度・湿度/約7分(90%) 液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他 記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する 記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) 測定精度(℃)温度/平均±0.3 湿度/±5%RH(25 50%RH時) 無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
注意
※データ吸い上げには別途親機が必要です。
※使用する親機がRT-23BN/RT-24BNの場合、記録モードはエンドレスのみです。
※Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy)は、RT24-BNを親機として使用し、スマートフォンアプリで設定をする場合に使用します。
※電池交換には低温用電池セット(RTH-3040)をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0〜60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※電池寿命は記録間隔を10秒以上、現在値送信を10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする