NIKKO(ニッコーハンセン)
コニカルビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18255740
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
PP
容量(mL)
100
寸法
底外径×全高:60Φ×89.5mm
使用温度範囲(℃)
0~121
目盛(mL)
50
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。