※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
サンプル管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(50本)
1組(100本)
1組(50本)
1組(200本)
容量(mL)
110
5
10
14
20
30
50
110
2.2
3
4
口内径(Φmm)
25.8
13
14.8
17
20.8
25.8
10.3
11.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
18255889
品番
No.8(110mL 50本)
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。
押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質
本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)
色
透明
容量(mL)
110
胴径(Φmm)×高さH(mm)
40×120(蓋除く)
口内径(Φmm)
25.8
胴径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
50
注意
※全高は瓶のみの高さです。