※代表画像です。

スクリュー管(透明)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100本) 注文コード 18255907 品番 No.3(9mL 100本)
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

液体用のサンプル管です。
蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。

材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート 透明 容量(mL)9 胴径(Φmm)×高さH(mm)21×45(蓋除く) 口内径(Φmm)10 色(本体)透明 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンあり 入数(本)100
注意
※全高は瓶のみの高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする