※代表画像です。

シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 18256090 品番 ST8-13
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
-40〜200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。
引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。

材質シリコンゴム 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40〜200(無負荷) 硬さ54 内径×外径(Φmm)8×13 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m 伸び5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする