※代表画像です。
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18256160
品番
SM-6
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
全外径:26
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜200(無負荷)
内径×外径(Φmm)
内部チューブ:6×10
発泡厚(mm)
8
注意
※販売は1m単位です。長さと本数をご指定下さい。