※代表画像です。

クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) フランジNW25 注文コード18256467 品番CC-10-NW25
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はフランジなど2種類から選べます 他の種類を見る

測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。
クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。
コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。
センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。
センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。
別売のACアダプタを用いると、AC100〜240Vで使用できます。

仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A 測定範囲1.0×10^-7〜1.0×10^5Pa 質量(g)840 フランジNW25 電源電圧DC22〜26V Max:8W 温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと) 表示方式7セグメントLED アナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信 センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージ 大きさ94×70.8×135.5mm インターフェースRS-485 使用周囲温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACでご使用の場合は別途ACアダプタ(オプション)が必要となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする