※代表画像です。
日伸理化
日伸理化の 加熱・冷却・クーラーボックス
日伸理化の 加熱/冷却機器
日伸理化の ドライ/クール/ウォーターバス
サーモブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18256607
品番
NDC-100
参考基準価格(税別)
¥199,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。
設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
温度調節はブロック直感方式で、±0.1〜0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様
温度下降時間:約50分(95→5℃)
質量(kg)
約3.5
タイプ
加温・冷却
使用温度範囲(℃)
5〜100
電源
AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ
温度精度
±0.1〜0.5℃
大きさ
132×174×238mm
温度制御
白金測温抵抗体PID制御
最高温度到達時間
約14分(室温→95℃)
安全機能
センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
注意
※アルミブロックは別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません