新光化成
新光化成の グローブボックス
グローブボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18256896
品番
M-1
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アクリル製のグローブボックスです。
背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。
前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。
開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品
ラテックス手袋(天然ゴム)1双
質量(kg)
17
外寸(mm)
630×450×500
内寸(mm)
620×430×490
コック
2ヶ所 8mmΦ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません