新光化成
新光化成の グローブボックス
グローブボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18256905
品番
M-2
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。
開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品
ラテックス手袋(天然ゴム)1双
寸法(mm)
パスボックス:200×200×200
質量(kg)
25
本体
800×550×500mm
コック
2ヶ所 8mmΦ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1以上のご注文
お送りできません