※代表画像です。
ケニス
クリーン粘着マット(強粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組(300枚)
1組(150枚)
1組(300枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(300枚)
注文コード
18256957
品番
MAX6090BH(30枚×10マット)
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。
コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
使用後は焼却処分できます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
入数(枚)
30×10マット
大きさ
600×900mm
粘着力
強粘着
フィルム厚さ(μm)
50