※代表画像です。
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの ワゴン部品
ステンレスキャニオンシェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18257009
品番
SUS61464
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。
使い易さ・汎用性No.1、キャニオンシェルフの定番品です。
仕様
棚数:4
幅(mm)
610
寸法(mm)
棚板ピッチ:25
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
200〜250f
棚板
SUS304 板厚2.0mm 3.5〜6mmΦワイヤー 棚厚34mm
ポール
SUS304 25mmΦ 1.2mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません