※代表画像です。
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18257036
品番
M20-9060-U75
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
枠付2段
キャスター径(Φmm)
75(ウレタン/ストッパー付)
棚ピッチ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1以上のご注文
お送りできません