※代表画像です。

ステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18257070 品番SLS910-PS1900
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
テーパー固定方式により木づち1本で組み立てることができ、ボルトやナットは不要です。

仕様棚数:4 材質棚板/SUS304ステンレスワイヤー ポール/SUS304オールステンレス 幅(mm)910 高さ(mm)1892 奥行(mm)610 耐荷重(kg)250f/段 棚ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする