※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スクリュー管(透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
18257176
品番
No.01(3.5mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
液体用のサンプル管です。
蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質
本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート
色
透明
容量(mL)
3.5
胴径(Φmm)×高さH(mm)
(蓋除く)15×40
口内径(Φmm)
7.2
色(本体)
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
あり
入数(本)
100
注意
※全高は瓶のみの高さです。