※代表画像です。

スクリュー管(透明)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(200本) 注文コード 18257201 品番 No.03(1.5mL 200本)
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

液体用のサンプル管です。
蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。

材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート 透明 容量(mL)1.5 胴径(Φmm)×高さH(mm)(蓋除く)11.7×32 口内径(Φmm)4.5 色(本体)透明 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンあり 入数(本)200
注意
※全高は瓶のみの高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする