シリコーンRTV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18257395 品番KE45T(100mL)
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。

用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング クリア 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40〜+180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする