※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 試験管/チューブ/栓類
ケニスの 栓/キャップ
クリームダブルキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(50個)
注文コード
18257438
品番
W-16(50個)
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質
合成ゴム
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
12.5
適合試験管
16mm
入数
50