※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ケニスの 実験研究用配管材ニップル
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18257779
品番
2009/01/08
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A
9mm
L1
37mm
L2
23mm
D
9mm
d1
6mm
H(mm)
12
ねじ径R
1/8
d2
5.5mm