※代表画像です。
スギヤマゲン
スギヤマゲンの ガラス・樹脂・金属容器
スギヤマゲンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
スギヤマゲンの 金属ボトル
ステンレス溶媒容器(そるべん缶)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18258366
品番
SSC-10(10L)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様
処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い
材質
本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート
質量(kg)
2.5
容量(L)
10
最大幅(mm)
300×520
大きさ
200Φ×430mm
開口部(mm)
内径42Φ(取出口9.5Φ)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません