住友重機械工業
低減速比シリーズ
サイクロ減速機低減速比シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
5
3
5
出力(kW)
7.5
7.5
11
15
18.5
22
枠番
6145
6130
6135
6145
6160
6165
6170
6175
モータ容量記号
10
10
15
20
25
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18258844
品番
PHHM10-6145-AP-5/A10
参考基準価格(税別)
¥519,200
販売価格(税込)
¥472,230
販売価格(税別)
¥
429,300
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
5
ブレーキ
なし
シリーズ
低減速比シリーズ
モータ容量記号
10
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6145
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
7.5
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。