ダイアフラム式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 電源(V)三相200 仕様●到達圧力:3.3×10^3Pa●排気速度 (50/60Hz):180/210L/分 注文コード18259538 品番DAL-181D
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は電源・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。
1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。
サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。

仕様●到達圧力:3.3×10^3Pa●排気速度 (50/60Hz):180/210L/分 質量(kg)37 寸法吸/排気口径(メネジサイズ):外径21mmΦ/内径15mmΦ(G1/2) 電源(V)三相200 大きさ388×523.6×274mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする