ダイアフラム式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 電源(V)AC100 仕様●到達圧力:21.3×10^3Pa●排気速度 (50/60Hz):60/72L/分 注文コード18259565 品番DA-60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は電源・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。
1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。
サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。

仕様●到達圧力:21.3×10^3Pa●排気速度 (50/60Hz):60/72L/分 質量(kg)11 寸法吸/排気口径(メネジサイズ):外径9mmΦ/内径5mmΦ(Rc1/4) 電源(V)AC100 大きさ212×278×224.5mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18259565 DA-60S 32576521 DA-60S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする