NVP-1000V ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械) 18259626

ダイヤフラム型真空ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
到達真空度10hPa(約7.5Torr)
内容量1個(1個)注文コード18259626品番NVP-1000V
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。
ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。
切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。

材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR質量(kg)約6寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz大きさ138×206×173mm排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90到達真空度10hPa(約7.5Torr)シリンダー2段安全機能モーター異常検知
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする