※代表画像です。
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 薬品保管庫
ケニスの 薬品庫
スーパーアネックス麻薬金庫
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18259861
品番
ANX-930
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
タッピングビス(4個付属)で固定します。
付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質
スチール(メラミン焼付塗装仕上)
寸法(mm)
中間棚寸法:249×102×2、開口部寸法:191×150
質量(kg)
3.7
外寸(mm)
255×150×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貴重品や重要書類には専用の金庫をご利用下さい。