ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ケニスの パーツ
スライド棚(シェルフNLH用オプションパーツ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18259897
品番
SR9045-S
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シェルフNLH用のオプションパーツです。
棚板が手前にスライドします
付属品
支柱固定用スリーブ×4
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
対応シェルフ棚:915、棚板大きさ:815×460
耐荷重(kg)
15f
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません