※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの チューブ/ホース類
ケニスの 実験研究用その他チューブ/ホース
スプリングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18260001
品番
SP-12
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。
曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質
塩化ビニル
長さ(m)
10
内径×外径(Φmm)
12×18
使用圧力
-0.1〜0.5MPa
耐熱温度(℃)
60(無負荷)