※代表画像です。

タイゴン(R)チューブ LMT-55

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 内径(Φmm)1 長さ(m)15 注文コード18260037 品番SCFJ00002
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内径・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。
研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。
非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。
内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。
研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。

仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024 材質塩化ビニル 長さ(m)15 内径(Φmm)1 硬度A55 肉厚(mm)1 外径(Φmm)3 引張強度11.4MPa 脆化温度(℃)-50 比重1.18 最高使用温度(℃)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする