※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ケニスの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
18260238
品番
6722(5個組)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
仕様
●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa
材質
(In→Out)白色ABS→透明ABS
滅菌
ガンマ線・EOG可能
大きさ
12×22mm
耐熱温度(℃)
80
適合チューブ内径(Φmm)
(In→Out)2.5→2.5
入数
5
流量
フローレート 150〜300mL/分