※代表画像です。
佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 液送/ポンプ関連品
センターリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18260326
品番
ALO-16B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
SUS316 バイトン(Oリング)
D
8
C
3.9
フランジ
NW16
ΦA
17
寸法B(Φmm)
16
寸法E(Φmm)
18
ΦF
5