100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
マグネットが付いているので床に直置きしなくて済みます。
メーカー品なので全く問題ありません。価格もやすいです
HUBとしては普通です。コンパクトで良い。しかし、LEDの表示が1個光ると全てが明るく見えるため、少し離れるとどこのポートのLEDが光っているのか分からない。