シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
デジタル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18260396
品番
G-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,010
防水仕様のステンレス製温度センサを搭載しており、液体の温度測定や地面に差し込んでの使用が可能です。
2ヶ所の温度を同時に測定できます。
寸法(mm)
本体:129×117×24.5 温度センサ:5Φ×50
使用温度範囲(℃)
本体:-5〜50 温度センサ:-50〜90
電源
単4アルカリ電池×1
測定範囲(℃)
-50〜90 分解能:0.1
チャンネル数
2ch
精度(℃)
0〜40 ±1(0〜40 ±2(その他)
防水性
本体:IPX4 温度センサ:IPX7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18260396
G-2
88177074
G2二点隔測式 防水型
デジタル温度計
シンワ測定
1台
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました