073-8107 ハイロックDX HBサーフェサー ロックペイント 18260402

ハイロックDX HBサーフェサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード18260402品番073-8107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

付着性がよく充填効果にすぐれた2液ウレタン系のプラサフです。キメが細かく、上塗りの吸い込みが少ないので美しく仕上がります。

適合(硬化剤)ハイロックDX073-8110種別二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料配合(主剤/HBサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1危険等級希釈(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対してスプレーパテ仕様10%、プラサフ仕様20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする