曜日別特売
TY520 デジタルマルチメーター 横河計測 18260439

デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18260439品番TY520
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。

付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする