335-3915 らく研ぎパテ120 イサム塗料 18260567

らく研ぎパテ120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(3.2kg)注文コード18260567品番335-3915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防錆鋼鈑・乗用車用アルミ素材対応の中間パテです。
抜群の作業性を持ち、特に研磨性に優れています。
厚盛りができ、スアナが少なく、ヘラ伸びに優れています。
成型しやすく、安定した塗膜が得られます。

仕様乾燥が速いタイプ中間タイプ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量3.2kg危険物の性状第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする